zł331.89
Bez podatku VAT
zł408.22
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Model TCU 016
Szczypce do zaciskania końcówek bez izolacji z ramą o regulowanym grzechotkowym zacisku. Szczęki ze stali węglowej, czernione chemicznie, nasadki z PVC.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szczypce do zaciskania |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 275mm |
Do użytku z | Szczęki zapasowe Kennedy |
EAN | 5036140009974 |
ECLASS Code | 21040301 |
Funkcje narzędzia/szczęki | Grzechotka Regulowane ciśnienie zaciskania |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
Kompatybilne złącze | Tuleja druciana |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał narzędzia | Stal |
Materiał pokrywy uchwytu | PVC |
Materiał szczęki | Steel |
Nr części MFR | TCU016 |
Pojemność | DIN 1 - 2, 6, 10, 16mm². AWG 14, 10, 8, 6 |
UNSPSC Code | 27111518 |