zł305.17
Bez podatku VAT
zł375.36
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Model TCU 095
Wysokowydajne, ciężkie szczypce zaciskowe do końcówek bez izolacji. Szczęki stalowe, inne części z ciągliwego żeliwa.
Zakres nasad kablowych: 10mm2 - 95mm2. Aluminium AWG do 4/0. Miedź 8WG do 250 MCM.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wymienne szczęki |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140110489 |
ECLASS Code | 21040301 |
Funkcje narzędzia/szczęki | Wymienne szczęki |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
Kompatybilne złącze | Tuleja druciana |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał narzędzia | Steel |
Materiał szczęki | Stal |
Pasuje do | KEN-515-5440K |
Pojemność | 0.75 - 6mm |
UNSPSC Code | 27111518 |