SKU:
KEN5582020K
MPN:
5582020K
zł50.08
Bez podatku VAT
zł61.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane te specjalnie wybranej stali. Podwójny materiał na uchwycie pozwala użytkownikowi na zastosowanie większej siły przy małym wysiłku. Nasadki wykonane na bazie polipropylenu dla wytrzymałości oraz z termoplastycznego materiału na wierzchu dla dobrego bezślizgowego chwytu. Podwójna wypolerowana część czołowa i spoina. Utwardzona powierzchnia tnąca.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Bi-materiał |
• Typ: | Nożyczki boczne |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 125mm |
EAN | 5036140422490 |
ECLASS Code | 21040301 |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Maksymalna wydajność cięcia | 3mm |
Materiał szczęki | Stal chromowo-wanadowa |
Miniature | No |
Typ rękojeści | Standardowy |
UNSPSC Code | 27112114 |
Waga | 170g |
Wykończenie/Powłoka | Polished |