zł67.14
Bez podatku VAT
zł82.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do cięcia kabli miedzianych, przewodów plastikowych, drewnianych kołków, lin i podobnych materiałów do średnicy 10mm. Stal nierdzewna, precyzyjnie kuta i utwardzana - 50~54HRC. Lekkie polipropylenowe uchwyty z mechanizmem sprężynowym, dla zwiększenia komfortu pracy, łatwy dostęp do dźwigni operowanej przez użycie kciuka, zarówno dla osób lewo jak i praworęcznach.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Polypropylene |
• Typ: | Obcinak do kabli |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 165mm |
EAN | 5036140014183 |
ECLASS Code | 21040301 |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Materiał szczęki | Steel |
Miniature | No |
Typ rękojeści | Standard |
UNSPSC Code | 27112114 |
Wykończenie/Powłoka | Polished |