noscriptKennedy NOZYCE DO STALOWYCH LIN 170mm/7" | Cromwell Tools

Kennedy

NOZYCE DO STALOWYCH LIN 170mm/7"

SKU:

KEN5585700K

zł104.93

Bez podatku VAT

zł129.06

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Konturowy stalowy chwyt z winylową rękojeścią dla zwiększenia komfortu i kontroli. Wysokowydajne ostrza wykonane z hartowanego i utwardzanego węglika z wyszlifowanym wykończeniem. Mechanizm sprężynowy dla łatwego, jednoręcznego operowania z blokadą bezpieczeństwa w celu trzymania szczęk zamkniętych podczas gdy nie są w użyciu. Wielkość liny stalowej: 4.8mm, Drut sprężyny: 1.5mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Bi-Material

    • Typ:

    Przecinarki do lin

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    150mm

    EAN

    5036140014190

    ECLASS Code

    21040301

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Materiał szczęki

    Carbon Steel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    No

    Wykończenie/Powłoka

    Polished