Kennedy-Pro

OBCINAK KABLI IZOLOWANY 250mm

SKU:

KEN5345000K

zł2042.65

Bez podatku VAT

zł2512.46

Z VAT

NA STANIE (30)

    Przegląd

    Idealny do przecinania kabli miedzianych i aluminiowych o średnicy nawet 32 mm. Lekkie uchwyty wykonane ze stali z rączkami izolowanymi tworzywem winylowym. Stałe lub ruchome ostrze zostało wykonane ze stali stopowej najwyższej jakości. Lekkiej konstrukcji narzędz ie w połączeniu z mechanizmem zapadkowym,
    które tnie ruchem kolistym to jego największe atuty. Jakość narzędzia została przetestowana zgodnie z normą BS EN 60900, a izolacja sprawdzona przy napięciu 1000 wolt prądu zmiennego.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Szczypce

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    250mm

    EAN

    5036140114432

    ECLASS Code

    21040301

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    Tak

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    UNSPSC Code

    27112114