Nożyce

Proste narzędzia, znane również jako nożyce, są przydatnymi narzędziami do cięcia różnych materiałów. Cromwell oferuje różne rodzaje nożyc, od renomowanych marek takich jak Knipex, Bahco i Yamoto, dzięki czemu możesz być pewien nie tylko odpowiedniego rodzaju narzędzia do pracy, ale także trwałej jakości.

Czym są nożyczki?
Nożyczki zwykle przypominają swoje kuzynki narzędzia chwytające, czyli szczypce, ale zamiast chwytać, są zaprojektowane do cięcia. Posiadają dwa dźwigniowe uchwyty połączone dźwignią umieszczoną blisko szczęk, co pozwala na otwieranie i zamykanie nożyc, podobnie jak w przypadku szczypiec.

Dzięki zwiększonej długości dźwigni, pozwalają one na większą siłę przyłożoną do szczęk, co ułatwia cięcie.

Nożyczki są wykonane ze stali i występują w różnych wzorach szczęk i rozmiarach, które są lepiej dostosowane do różnych materiałów i zastosowań.

Rodzaje nożyczek
Najczęściej spotykane rodzaje nożyczek są wymienione poniżej wraz z ich najczęstszymi zastosowaniami, funkcjami i korzyściami.

• Nożyczki boczne - Nożyczki boczne są prawdopodobnie najczęstszym rodzajem nożyczek używanych i mogą pełnić kilka różnych funkcji. Są głównie używane do cięcia kabli, ale mogą również służyć do zdejmowania izolacji z przewodów elektrycznych. Przeznaczone są głównie do miękkich metali i nie powinny być używane do cięcia twardych przedmiotów, takich jak elementy mocujące.
• Nożyczki do kabli - Nożyczki do kabli są głównie używane do okablowania elektrycznego i posiadają izolowane uchwyty, które pomagają w zapobieganiu porażeniom prądem elektrycznym. Ważne jest zwrócenie uwagi na materiał izolacyjny w porównaniu z normalnymi chwytami, ponieważ użycie nieizolowanych nożyczek w aplikacjach elektrycznych może prowadzić do poważnych obrażeń.
• Nożyczki ukośne - Nożyczki ukośne posiadają szczęki ustawione pod kątem do jednej strony, tworząc ukośne cięcie tam, gdzie łączą się szczęki. Są głównie używane do miękkich metali, takich jak miedź i aluminium, i mogą również służyć do zdejmowania izolacji z przewodów.
• Nożyczki flush - Te nożyczki posiadają mały i precyzyjny zestaw szczęk i są przeznaczone do cięcia miękkich metalowych drutów, takich jak drut do biżuterii, z równym, gładkim wykończeniem.
• Nożyczki końcowe - Nożyczki końcowe są zaprojektowane tak, aby były bardziej wytrzymałe niż zwykłe nożyczki. Są zdolne do cięcia twardych metalowych przedmiotów, takich jak gwoździe, śruby i nitów.

Rozważania przy wyborze nożyczek
• Rodzaj materiału do cięcia - Cięcie małych miękkich metali, takich jak miedź, aluminium i drut jubilerski, można wykonać za pomocą większości rodzajów ręcznych nożyczek. Jednak do twardych metalowych przedmiotów, takich jak stalowe elementy mocujące, wymagane będą nożyczki końcowe. Dla naprawdę trwałych przedmiotów, takich jak śruby, jedynym rozwiązaniem będą nożyczki do śrub.
• Chwyty izolowane - Jeśli będziesz pracować z okablowaniem elektrycznym, ważne jest, aby twoje nożyczki miały izolowane chwyty. Należy jednak pamiętać, że standardowe chwyty z gumowym wykończeniem nie są tak izolowane jak chwyty izolowane i nie pomogą w zapobieganiu porażeniom związanych z okablowaniem elektrycznym.
Proszę zauważyć: Przy pracy nad okablowaniem elektrycznym lub przewodami, urządzenie powinno być wyłączone i odłączone od zasilania z sieci, a w przypadku przewodów zasilających głównych, należy najpierw wyłączyć prąd z głównego wyłącznika, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym. *

• Kąt cięcia - W zależności od tego, czy potrzebujesz cięcia pod kątem ukośnym czy też flush, ważne jest wybranie nożyczek o odpowiednim kącie szczęk i krawędzi tnącej. W przypadku cięcia pod kątem ukośnym należy użyć nożyczek ręcznych z ukośnymi szczękami.

FAQ
Do czego służą nożyczki?

Nożyczki są przede wszystkim przeznaczone do cięcia miękkich metali, chociaż trwalsze typy, takie jak nożyczki końcowe, są zdolne do cięcia twardych metalowych przedmiotów, takich jak elementy mocujące. Ich najczęstsze zastosowanie to jednak cięcie przewodów i kabli w celu uzyskania czystego i precyzyjnego wykończenia. Mogą również służyć

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 32

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 32