noscriptPlastering Tools | Decorators Tools | Cromwell UK

Narzędzia do dekoracji i tynkowania

Znajdź wszystko, czego potrzebujesz do swojego projektu w naszej szerokiej ofercie narzędzi do dekoracji i tynkowania. Oferujemy wysokiej jakości narzędzia i akcesoria, takie jak pędzle malarskie, szpachelki do ścian oraz wkłady do wałków, które pomogą Ci wykonać pracę.

Starannie dobieramy nasze produkty od znanych marek, takich jak Harris®, Eco Ezee®, HG Rant®, Starchem®, oraz nasze własne marki, Cotswold® i Kennedy-Pro®.

Co to są narzędzia do dekoracji i tynkowania?
Narzędzia do dekoracji i tynkowania są przeznaczone do przygotowania i aplikacji wykończeń, takich jak farby, płytki i tynki. Pomagają w mieszaniu, mierzeniu, kształtowaniu i przenoszeniu tych wykończeń, pozwalając dekoratorowi uzyskać profesjonalne wykończenie.

Rodzaje narzędzi do dekoracji i tynkowania
Istnieje szeroki wybór narzędzi ułatwiających malowanie i dekorowanie oraz pomagających w uzyskaniu profesjonalnego wykończenia. Poniżej znajdują się niektóre z najczęściej stosowanych narzędzi w zestawie dekoratora.

• Wiadra - Używane do mieszania wypełniaczy i przenoszenia tynku, wiadro to podstawowe narzędzie każdego tynkarza.
• Akcesoria dekoratorskie - Obejmują walcowanie szwów, szpachelki drewniane i gładzenie tapet, aby zapewnić najlepsze wykończenie.
• Plachty przeciwkurzowe - Dostępne jako materiał lub folia, plachty przeciwkurzowe służą do ochrony mebli i podłóg przed rozpryskami farby, tynku, kleju do tapet i oczywiście kurzu.
• Pędzle malarskie - Dostępne w różnych kształtach i rodzajach włosia, aby dopasować się do różnych rodzajów malowania, pędzle malarskie są niezbędne do cięcia i malowania w rogach oraz na wręgach schodowych.
• Zestawy malarskie - Idealne dla majsterkowiczów rozpoczynających nowy projekt, zestawy malarskie są dostarczane w różnych kombinacjach i zawierają pędzle o różnych rozmiarach, ramki i wkłady do wałków oraz tackę malarską, aby rozpocząć projekt od najlepszej strony.
• Sprzęt do mieszania farb - Obejmuje sita do farb w celu usunięcia suchych grudek farby i kubki do mieszania, aby dokładnie zmierzyć kolory farb przed mieszaniem.
• Ramki do wałków malarskich - Często dostępne w zestawie, ramki do wałków malarskich oferują różne rozmiary, które pasują do różnych zastosowań, w tym ścian, podłóg i mebli.
• Wkłady do wałków malarskich - Po intensywnym użytkowaniu wkłady do wałków malarskich często trzeba wymieniać, aby zapobiec mieszaniu się starych włókien z farbą. Dostępne są wkłady z gąbkowym włosiem do farb połyskujących oraz z włóknem poliestrowym średniej wielkości do emulsji, są one szybkim rozwiązaniem do malowania dużych powierzchni.
• Tacki i czajniki malarskie - Z tworzywa sztucznego dla łatwego czyszczenia i ponownego użytkowania, tacki i czajniki malarskie są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów. Dodatkowe tacki są idealne podczas przełączania się między kolorami farby, podczas gdy czajniki są wygodnym rozwiązaniem do przenoszenia farby po drabinach dla łatwego dostępu.
• Stoły do przyklejania tapet - Konieczne do tapetowania, stoły do przyklejania tapet są idealne do równomiernego pokrywania tapety klejem bez rozerwania. Składane do łatwego przechowywania, są one niezbędne dla profesjonalnych dekoratorów.