zł144.80
Bez podatku VAT
zł178.10
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Telescopic aluminium handle allows the easy finishing of plaster joints in ceilings and walls.
Fully pivoting head. Extends from 1.15 to 2.90m.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Spear & Jackson |
EAN | 5012095044765 |
ECLASS Code | 21049090 |
Nr części MFR | 720h-05 |
Rodzaj produktu | Szlifierka teleskopowa na wysięgniku |
UNSPSC Code | 31211900 |
Wymiary | 735mm x 235mm |