Moore & Wright

MW570-01 DIGITAL MINI MAGNETIC LEVEL

SKU:

M&W3403801A

MPN:

MW570-01

zł365.70

Bez podatku VAT

zł449.81

Z VAT

NA STANIE (13)

    Przegląd

    MW570-01
    The MW570-01 Mini-Mag Level provides instant 360 digital inclination of any angle with the additional unique feature of embedded magnets on two sides. Standard 9V battery.
    Features:
    Measuring range: 360° (4 x 90°).
    Resolution: 0.05°.
    Accuracy: ±0.2°.
    Dimensions (L x H x W): 60 x 60 x 35mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Moore & Wright

    Całkowita długość

    60mm

    EAN

    5051102100919

    Nr części MFR

    MW570-01

    Rodzaj produktu

    Mini poziom magnetyczny

    Skalowanie:

    0.05°

    UNSPSC Code

    27111802

    Wybór

    360° (4 x 90°)