zł378.40
Bez podatku VAT
zł465.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
MW580
Precision navigational level sensor. CNC machined super flat edge. Heavy duty aluminium alloy body, chrome finish. Laser accurately extends level capabilities. Strong magnets on underside. Standard 9V battery.
Features:
Measuring: 4x 90°.
Resolution: 0.05°.
Accuracy: ±0.2°.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Moore & Wright |
Całkowita długość | 600mm |
EAN | 5051102101671 |
Nr części MFR | MW580-03 |
Rodzaj produktu | Poziomnica cyfrowa |
Skalowanie: | 0.05° |
UNSPSC Code | 27111802 |