zł12.40
Bez podatku VAT
zł15.25
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Disposable polythene dust sheet, thin polythene sheeting suitable for use once then thrown away.
Dimensions: 3.66 x 2.75m (12 x 9ft).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Płachta ochronna |
Adhesion Type | Brak |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 12m |
Całkowita szerokość | 9m |
EAN | 5036140027640 |
ECLASS Code | 29110190 |
Formularz | Arkusz |
Możliwość ponownego użycia | Jednorazowe |
Sheet Material | Polietylen |
UNSPSC Code | 31211901 |
Wymiary | 3.66m x 2.75m (12ft x 9ft) |