Narzędzia do grawerowania

Przeglądaj naszą kolekcję narzędzi do grawerowania online już teraz w Cromwell. Mamy w asortymencie wybór wysokiej jakości narzędzi do grawerowania i grotów do grawerowania, które dostarczą kształtu i wykończenia, których potrzebujesz do swojego projektu. Wyprodukowane z twardego węglika spiekanego, nasze końcówki do grawerowania można używać na różnych materiałach, w tym na stali hartowanej, szkle i skórze.

Posiadamy narzędzia do grawerowania od znanych, renomowanych marek takich jak Burgess® i Chicago Pneumatic®.

Czym są narzędzia do grawerowania?
Narzędzia do grawerowania zasilane są prądem i są to małe, ręczne rylce z wymiennymi głowicami. Te głowice są zasilane albo ruchem posuwisto-zwrotnym, albo obrotowym, aby osiągnąć wymagane rezultaty na różnych powierzchniach. Głowice do grawerowania lub frezy są odpowiedzialne za kształt i efekt każdego grawerowania i są dostępne w różnych kształtach, aby zróżnicować wykończenie twojego projektu.

Dlaczego warto kupić narzędzia do grawerowania?
Aby osiągnąć profesjonalne, trwałe grawerowanie, zawsze najlepiej jest użyć specjalistycznego narzędzia. Narzędzia do grawerowania są zaprojektowane specjalnie w tym celu i dlatego dadzą optymalne rezultaty.

Kiedy używa się narzędzi do grawerowania?
Narzędzia do grawerowania są używane przez różne zawody, w tym jubilerów i metalowców. Są one głównie postrzegane jako sposób na spersonalizowanie przedmiotu lub na stworzenie skomplikowanych wzorów na materiale. Jednakże są one także używane do etykietowania części dla identyfikacji oraz do naprawy uszkodzeń na stolarkach o wzorze.

Rodzaje narzędzi do grawerowania
• Grawer z ruchem posuwisto-zwrotnym - Ten rodzaj narzędzia do grawerowania używa lekkiego ruchu posuwisto-zwrotnego, aby wyrywać maleńkie kawałki materiału.

• Grawer obrotowy - Te grawerki zarysowują powierzchnię materiału za pomocą obrotowej głowicy.

• Grawer pneumatyczny - Te grawerki w kształcie długopisu są lekkie i łatwe w użyciu do prostego oznaczania.

Czym należy się kierować wybierając narzędzia do grawerowania
• Chwyt - większość grawerów ma ergonomiczny design, zapewniający wygodny chwyt, z miękką powłoką materiałową, umożliwiającą lepszą kontrolę maszyny.

• Funkcjonowanie - oddzielne przełączniki on/off sprawiają, że grawerki są lepsze, ponieważ umożliwiają łatwe i kontrolowane operowanie.

• Ustawienia - wybierz grawer z regulowanymi ustawieniami głębokości, aby osiągnąć różne efekty.

• Materiały końcówek - końcówki z węglika są najbardziej powszechne dla grawerów i mogą być używane do wszystkiego, od metalu, drewna, kafli po plastik, podczas gdy końcówki diamentowe są często zarezerwowane dla szkła.

• Zdrowie i Bezpieczeństwo - okulary ochronne lub gogle oraz maska przeciwpyłowa to konieczność podczas grawerowania, ponieważ kurz i odpryski mogą być niebezpieczne przy wdychaniu.

Słownik terminów związanych z narzędziami do grawerowania
Chcemy, aby zakupy w naszym asortymencie narzędzi do grawerowania były jak najprostsze, dlatego przedstawiliśmy kilka kluczowych terminów, które pomogą Ci lepiej zrozumieć naszą ofertę.

Co to jest grawerowanie CNC?

CNC oznacza komputerowe sterowanie numeryczne, co w prostych słowach odnosi się do procesu, w którym niektóre narzędzia do grawerowania mogą być zaprogramowane przez komputer do wykonywania określonych funkcji. Nie wszystkie narzędzia do grawerowania posiadają tę funkcjonalność, więc jeśli jest to coś, czego potrzebujesz, najlepiej sprawdzić, czy wybrany model może wykonywać funkcje CNC.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Czy trawienie jest tym samym co grawerowanie?

Nie, to zupełnie inne procesy, ale osiągają podobny rezultat. Grawerowanie polega na wycinaniu kształtu w materiale, podczas gdy trawienie wymaga chemikaliów do wypalenia znaków na metalowej powierzchni.

Czy można grawerować drewno?

Tak, większość końcówek do grawerowania może także grawerować drewno. Jednakże, przy drewnie często mówi się o rzeźbieniu zasilanym prądem z powodu natury materiału. Rzeźbienie w drewnie można wykonać zarówno przy użyciu narzędzi manualnych, jak i zasilanych prądem, ale obrotowa grawerka jest najlepszym narzędziem do użycia z drewnem, na przykład Dremel, na przykład.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1