zł1877.00
Bez podatku VAT
zł2308.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Lightweight and easy to operate. A simple, piston supplied power mechanism for
trouble-free use. Graduated sleeve throttle permits accurate power selection. Change of stylus converts tool to scaler or hammer.
Blows per minute: 13,500
Air consumption: 0.2cfm.
Air inlet thread: 1/4” NPTF.
Noise level: 82dBA.
Vibration: 4.2m/s2.
Length: 127mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Pióro grawerskie |
Brand | Chicago Pneumatic |
EAN | 0015451008079 |
ECLASS Code | 21041301 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | T012644 |
UNSPSC Code | 27112300 |