logo

Trzonki do pilników

Kup uchwyt do pilnika lub zamów nowy zestaw online już teraz w Cromwell Polska. Wybierz spośród różnych materiałów, takich jak drewno lite, plastik czy polipropylen, ukształtowanych dla wygodnego i ergonomicznego chwytu.

Stwórz zestaw pasujących uchwytów lub po prostu wymień te, które są złamane lub uszkodzone. Nasza oferta uchwytów do pilników obejmuje produkty wiodących marek, takich jak Sia Abrasives®, Draper® oraz nasze własne marki, Kennedy® i York®.

Co to są uchwyty do pilników?
Uchwyty do pilników są zaprojektowane, aby chronić operatora przed skaleczeniami spowodowanymi ostrymszczypcem na końcu pilnika. Zazwyczaj mają kształt ergonomiczny dla wygodnego chwytu i są wykonane z różnych materiałów, aby dostosować się do preferencji operatora.

Rodzaje uchwytów do pilników
Uchwyty do pilników są dostępne w różnych materiałach i kształtach, z myślą o chwycie i komforcie. Wykonane są z wytrzymałych materiałów, aby wytrzymać intensywne użytkowanie, a warianty plastikowe i polipropylenowe posiadają otwory do zawieszenia dla łatwego przechowywania.

• Drewniane uchwyty do pilników - Ten rodzaj uchwytu ma kształt umożliwiający pewny chwyt i posiada metalową trzpieniową kołnierzyk, zapobiegający zużyciu i pękaniu drewna.

• Formowane plastikowe uchwyty do pilników - Dostępne w różnych kształtach, dopasowane do użytkownika, w tym płaskie i zaokrąglone.

• Polipropylenowe uchwyty do pilników - Ukształtowane dla wygodnego chwytu, polipropylen jest często łączony z gumą, aby zapewnić miękki i łatwiejszy do kontrolowania uchwyt.

Aspekty do rozważenia podczas wyboru uchwytów do pilników
• Chwyt - wybierz uchwyt, który łatwo się chwyta podczas nakładania nacisku za pomocą pilnika.

• Rozmiar - większość uchwytów do pilników ma standardowy rozmiar, aby pasować do trzpienia pilnika. Inne posiadają wkładkę, aby wypełnić ewentualne szczeliny i uzyskać odpowiednie dopasowanie.

Najczęstsze pytania
Jaka część pilnika jest wkładana do uchwytu?

Aby zamontować nowy uchwyt, ostrze trzpieniowe na końcu pilnika, pod piętą, jest częścią wkładaną do uchwytu.

Dlaczego pilnik zawsze musi być wyposażony w uchwyt?

Pilnik potrzebuje uchwytu z kilku powodów, z których najważniejszym jest bezpieczeństwo operatora. Trzpień wykonany jest z tego samego hartowanego materiału co reszta pilnika, tylko jest cieńszy i ostrzejszy, co jest niebezpieczne podczas stosowania siły, co zazwyczaj prowadzi do skaleczeń i nacięć na rękach.

Uchwyt może również pomóc w efektywnym pilowaniu, ponieważ mają kształt zapewniający pewny chwyt i odpowiednią pozycję dłoni.