Kennedy

TRZONEK DO PILNIKOW DREWNIANY BEZP ROZ 0 3"

SKU:

KEN5315730K

zł7.83

Bez podatku VAT

zł9.63

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Pęknięcie uchwytu może spowodować poważny wypadek. Bezpieczne uchwyty Kennedy w bardzo szybkim tempie stają sie standardowym wyposażeniem wszystkich warsztatów. Mocno zabezpieczone w środku każdego uchwytu, gdzie znajduje sie stalowa sprężyna. Ta kombinacja pochłania napór kiedy trzpień zostaje umocowany w uchwycie, zapobiegając rozerwaniu lub pęknięciu. Raz poprawnie zamocowany trzpień pilnika jest przy normalnym użyciu niemal niemożliwy do usunięcia, chyba że trzon zostanie naumyślnie rozerwany.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Drewno

    Brand

    Kennedy

    Długość rękojeści

    75mm

    EAN

    5036140113718

    ECLASS Code

    21042102

    Funkcje specjalne

    Rączka z powłoką antypoślizgową.

    Nr części MFR

    W6100075KE

    UNSPSC Code

    27112011

    Wymiary

    0