zł317.21
Bez podatku VAT
zł390.17
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wybór popularnych narzędzi przystosowany do szerokiej gamy materiałów. Idealny do warsztatu lub garażu. Podwójne nacięcie umożliwia szybsze usuwanie fragmentów metalu.
Zawartość (po 1 sztuce):
Ręczny - 150mm (6") cięcie 3, 150mm (6"), 200mm (8") i 255mm (10") cięcie 2, 150mm (6") i 255mm (10") cięcie 1.
Płaski - 255mm (10") cięcie 3, 200mm (8"), 255mm (10") i 305mm (12") cięcie 2, 255mm (10") i 305mm (12") cięcie 1.
Okr...gły - 150mm (6") cięcie 3, 200mm (8") i 255mm (10") cięcie 2.
Półokr...gły - 150mm (6"), 200mm (8") i 255mm (10") cięcie 2.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
Całkowita długość | 150 200 255 305mm |
EAN | 5036140022300 |
ECLASS Code | 21042100 |
Kształt | gładzik płaski półgładzik ręczny, |
Liczba rusztów | 20 |
Rodzaj cięcia | Bastard Drugi Palenie |
UNSPSC Code | 27111905 |
W zestawie: | 150 mm (6 cali) Pila płaska Bastard Cut, Second Cut, Smooth Cut 150 mm (6 cali) Pila półokrągła Second Cut 150 mm klucz płasko-oczkowy regulowany 200 mm (8 cali) Pila płaska Second Cut 200 mm (8 cali) Pila półokrągła Second Cut 200 mm (8 cali) Pilnik ręczny Second Cut 255 mm (10 cali) Pilnik płaski, okrutny, drugi cięcie, gładki 255 mm (10 cali) Pilnik półokrągły, okrutny, drugi cięcie, gładki 255 mm (10 cali) Pilnik rund, okrutny |