zł16.53
Bez podatku VAT
zł20.33
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Szer.płask.-zbież. (Podwójnie nacinane) - Równoległe płaszczyzny, brzegi zbieżne do punktu. Do ciasnych otworów, szczelin itp. Pilniki używane przez ślusarzy do naprawy lub karbowania kluczy. Również użyteczny w miejscach trudno dostępnych. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Brak uchwytu w zestawie |
• Typ: | Ostrzeżenie |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 100mm |
Całkowita szerokość | 11.5mm |
EAN | 5036140090606 |
ECLASS Code | 21042102 |
Grubość pliku | 1.5mm |
Nr części MFR | KB04WF02 |
Rodzaj cięcia | Drugi |
Rodzaj produktu | Pilnik inżynierski |
Standardy spełnione | Wyprodukowane według amerykańskiego standardu federalnego GGG-F325B Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990 |
UNSPSC Code | 27111929 |
Zastosowanie materiału | Metal nieżelazny |