zł17.41
Bez podatku VAT
zł21.41
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Kwadratowe (Podwójnie nacinane) - Równoległe brzegi, płaszczyzny zbieżne do punktu. Do równania prostokątnych otworów i wewnętrznych rogów. Preferowane do płaskich powierzchni. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Brak uchwytu w zestawie |
• Typ: | Kwadrat |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 150mm |
Całkowita szerokość | 5.2mm |
EAN | 5036140090743 |
ECLASS Code | 21042102 |
Grubość pliku | 3.6mm |
Rodzaj cięcia | Palenie |
Rodzaj produktu | Pilnik inżynierski |
Standardy spełnione | Wyprodukowane według amerykańskiego standardu federalnego GGG-F325B Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990 |
UNSPSC Code | 27111929 |
Zastosowanie materiału | Metal nieżelazny |