zł59.33
Bez podatku VAT
zł72.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Prosty ząb
Wykonane ze stopu stali, cechują się specyficznym podcięciem ostrzy co czyni ten produkt bardziej agresywnym niż konwencjonalne pilniki co wpływa na użycie mniejszego nakładu siły. Przystosowane do użycia na różnych rodzajach materiału wliczając aluminium, stal, metal, blachę, miedź, drewno, plastik itp. Dostępne w czterech długościach i dwóch formach cięcia. Inne style dostępne są na zamówienie
UWAGA: Urządzenia nie zawierają uchwytów, które w razie potrzeby powinny być zamówione osobno.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Brak uchwytu w zestawie |
• Typ: | ręczny, |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 300mm |
EAN | 5036140092075 |
ECLASS Code | 21042102 |
Rodzaj cięcia | Palenie |
Rodzaj produktu | Frezowany pilnik |
UNSPSC Code | 27111929 |