Pilniki

Pilniki metalowe to podstawowe narzędzie w większości zestawów narzędziowych w całym kraju. Dostępne w różnych rozmiarach i kształtach, są niezwykle przydatne przy kształtowaniu i wykańczaniu elementów pracy. Wykorzystywane są także do ostrzenia narzędzi i są niezwykle trwałe, zwłaszcza gdy wykonane są ze stali stopowej i pokryte czarnym tlenkiem.

Idealne do precyzyjnej pracy, pilniki pozwalają na tworzenie krawędzi skośnych, zaokrąglenie naroży oraz wyprostowanie otworów wierconych. Często dostępne w zestawach, można również kupić pojedyncze ostrza pilników, do których można dobrać preferowany uchwyt. Podobnie, uchwyty do pilników można nabyć osobno, ponieważ w większości przypadków to uchwyt ulega zużyciu przed samym pilnikiem.

Wybierz spośród szerokiego wyboru pilników metalowych w Cromwell, gdzie mamy w ofercie wysokiej jakości narzędzia ręczne od znanych marek, takich jak Bahco® oraz nasze własne marki Kennedy®.

Co to są pilniki metalowe?
Pilniki metalowe to niezwykle trwałe narzędzie ścierne wykonane ze stali chromowo-stopowej. Są hartowane w wodzie, aby stworzyć mocną powierzchnię i mają wysoką zawartość węgla, co zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie podczas pracy pod naciskiem. Znane są ze wzoru zębów, który określa zastosowanie każdego pilnika.

Pilniki jednostronne mają rzędy równoległych zębów, które są cięte pod kątem na element roboczy. Często nazywane pilnikami do piły, są one najlepiej stosowane do ostrzenia narzędzi, wygładzania i wykańczania.

Dlaczego warto używać pilników metalowych?
Podczas usuwania dużej ilości materiału lub kształtowania otworu wierconego, pilnik metalowy jest popularnym wyborem. Te solidne narzędzia ręczne pozwalają na kontrolę użytkownika i pewien stopień precyzji, który czasami może być utracony podczas korzystania z narzędzia elektrycznego.

Kiedy używa się pilników metalowych?
Wykorzystywane do kształtowania, wygładzania i usuwania zadziorów, pilniki metalowe służą również do utrzymania narzędzi w ostrości. Powszechnie stosowane w obróbce metali, niektóre pilniki zostały również opracowane do użytku na drewnie i materiałach kompozytowych. Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów, są one często wykorzystywane w zestawach narzędziowych ślusarzy, zegarmistrzów, stolarzy, inżynierów i nie tylko.

Rodzaje pilników metalowych
Pilniki metalowe mają wiele różnych aspektów. Są klasyfikowane nie tylko ze względu na cięcie, ale także na ich typ (kształt po przekroju).

• Jednostronne - Służą do wygładzania krawędzi i powierzchni oraz ostrzenia narzędzi.

• Dwustronne - Szybko usuwają materiał z elementu roboczego.

• Rasp - Usuwają duże ilości materiału z twardszych materiałów, takich jak drewno i ołów.

• Zęby zakrzywione - Stosowane przez przemysł motoryzacyjny do uzyskania gładkiego wykończenia na panelach metalowych.

• Bastard - Znany także jako American Grain, jest to pilnik o grubym ziarnie.

• Woodchuck - Połączenie pilnika tarczowego i dłuta stolarskiego szeroko stosowane w stolarstwie.

• Kształt płaski - Do ogólnego pilowania.

• Kwadratowy - Poszerza prostokątne otwory w elemencie roboczym.

• Okrągły - Powiększa okrągłe otwory w elemencie roboczym.

• Półokrągły - Dwustronna powierzchnia płaska do płaszczyzny pilowania i krzywa do zagłębień.

Aspekty do rozważenia podczas wyboru pilnika metalowego
• Cięcie - Rodzaj cięcia określa grubość pilnika i ilość materiału do usunięcia lub wygładzenia.

• Nazwa pilnika - Pilnik ślusarski lub pilnik do piły. Pilniki do piły ostrzą narzędzia, podczas gdy pilniki ślusarskie kształtują i wygładzają dla idealnego wykończenia.

• Przekrój poprzeczny - Kształt przekroju jest ważnym elementem do rozważenia. Na przykład pilnik do piły ma zazwyczaj kształt trójkątny, aby pasował między zęby narzędzia do ostrzenia każdej krawędzi, podczas gdy proste krawędzie i kwadratowe szczeliny wymagają pilnika o kształcie kwadratowym.

• Uchwyt - Dostępne w różnych materiałach i kształtach, uchwyty powinny być wybierane zgodnie z komfortem użytkownika.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 244

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 244