zł72.60
Bez podatku VAT
zł89.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
BD31303
Ideal for cutting back overgrown bushes and foliage. The ratchet mechanism aids the user when cutting through thicker twigs and branches. 20mm cutting capacity. Anvil blade design. Ratchet action cutting system. Handle protection. Oil dispenser. Soft grip handle. Handle lock.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 200mm |
• Materiał ostrza: | Carbon Steel |
• Materiał uchwytu: | Aluminium |
• Typ: | Przycinanie |
Brand | Bulldog |
Długość | 550mm |
Długość rękojeści | 350mm |
EAN | 5013693004144 |
izolowane | No |
Nr części MFR | BD31303 |
Rodzaj działania | Obejściwe |
UNSPSC Code | 27112007 |
Waga | 0.24kg |
Warranty | 12 Month |