logo

Garden Shears

Odkryj naszą kolekcję wysokiej jakości nożyc ogrodowych online. Posiadamy szeroką gamę nożyc, aby Twoje żywopłoty, trawniki i rośliny zawsze wyglądały perfekcyjnie. Bardzo przyjazne dla użytkownika, z wygodnymi chwytami, niektóre modele posiadają również teleskopowe rękojeści, aby osiągnąć większy zasięg i wykonać wszelkiego rodzaju przycinanie i strzyżenie. Wszystkie nożyczki są niezwykle ostre dla szybkiego i precyzyjnego cięcia, z zabezpieczeniem zapewniającym bezpieczeństwo palców.

Nasze nożyczki ogrodowe są starannie wybierane od renomowanych dostawców, takich jak Spear & Jackson®, Bulldog®, oraz nasza własna marka Rutland®.

Czym są nożyczki ogrodowe?
Nożyczki przypominają wyglądem duże nożyczki i są dostępne w różnych stylach i kształtach.

Dlaczego warto kupić nożyczki ogrodowe?
Nożyczki ogrodowe są używane do przycinania i cięcia gałązek i łodyg, stanowiąc niezbędne narzędzie ogrodnicze przez cały rok.

Rodzaje nożyczek ogrodowych
Chociaż nożyczki ogrodowe są dostępne w szerokim zakresie stylów, rozmiarów i kształtów, istnieją dwa główne typy nożyczek używanych do różnych prac ogrodniczych.

• Nożyczki przejściowe - Ten rodzaj nożyczek używa ruchu nożycowego do cięcia. Podobnie jak w przypadku zwykłych nożyczek, obie ostrza są ostre i przechodzą obok siebie, zapewniając czyste i dokładne cięcie. Idealne do cięcia młodych pędów i ogólnego przycinania.

• Nożyczki kowadłowe - Ten typ wymaga mniej siły i wykorzystuje działanie miażdżące do przecinania materiału roślinnego. Składają się z ostrego ostrza i płaskiego ostrza, a cięcie jest wykonywane na ostre ostrze przez płaskie ostrze. Idealne do cięcia martwego drewna i mocnych gałęzi.

Czym kierować się wybierając nożyczki ogrodowe
• Zastosowanie - różnica między ogólnym przycinaniem a cięciem twardych lub martwych materiałów wymaga dwóch różnych rodzajów nożyczek.

• Rozmiar - nożyczki mogą różnić się długością ostrza i rękojeści, niektóre posiadają również rękojeści o zmiennym rozmiarze, aby umożliwić dłuższy zasięg.

• Waga - zwykle warto przed zakupem wziąć nożyczki do ręki, aby poczuć ich wagę. Nożyczki, które są zbyt ciężkie dla użytkownika, mogą okazać się rozczarowaniem i strata pieniędzy.

• Chwyt - mogą być wyściełane lub przeciwpoślizgowe.

Najczęstsze pytania
Jak naostrzyć nożyczki ogrodowe w domu?

Niektóre nożyczki można rozkręcić, co ułatwia ich czyszczenie i ostrzenie. Najpierw oczyść ostrza, usuń wszelkie zanieczyszczenia i rdzę stalową za pomocą włókna stalowego. Następnie po umyciu i osuszeniu ostrzy.

Aby naostrzyć, stabilizuj nożyczki (jeśli to możliwe) za pomocą imadła lub klamr. Weź metalową pilnik i ustaw go pod kątem około 20° do kraw

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.