zł9.98
Bez podatku VAT
zł12.28
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Do młotków Thorex z nakładkami nylonowymi i młotków Thorace. Łatwa wymiana poprzez proste nakręcenie nakładek. Nakładki są w różnych kolorach w celu łatwej identyfikacji materiału i twardości.
Pomarańczowa: poliuretan średniej twardości, twardość Shore'a D45-55.
Żółta - bardzo twarda: ABS, twardość Rockwell'a R103: bardzo twarde nakładki tylko do specjalnych zastosowań np. instalowanie armatury miedzianej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Thor |
EAN | 5012936341039 |
Kolor twarzy | Pomarańczowy |
Materiał twarzy | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | 73-410PF |
Rodzaj powierzchni uderzeniowej | Palenie |
Średnica twarzy | 32mm |
Twardość twarzy | Średnio twarde |
UNSPSC Code | 27111610 |
Waga pojedynczo | 17g |