Kliny młotkowe

Kliny do młotków są idealnym narzędziem do naprawy luźnych lub uszkodzonych drewnianych rękojeści młotków. Cromwell posiada różnorodne kliny do drewnianych rękojeści młotków, w tym kliny z naszej własnej marki Kennedy.

Czym są kliny do młotków?
Kliny do młotków to niewielkie klinowate kawałki, zwykle wykonane z metalu (choć można również użyć klinów drewnianych), przeznaczone do korekty drewnianego uchwytu lub trzonu młotka tam, gdzie łączy się z głowicą uderzeniową. Wbijane są one w górę uchwytu, działając na zasadzie rozdzielania drewna, co powoduje, że dopasowanie między głowicą a trzonem staje się mocniejsze.

Dlaczego stosuje się kliny do młotków?
Czasami po użyciu dopasowanie między głowicą młotka a uchwytem może stać się luźne, co może stanowić problem, zwłaszcza jeśli uchwyt zostanie uszkodzony. Jeśli problem nie zostanie naprawiony, w końcu możesz stracić głowicę młotka podczas uderzenia, co może potencjalnie zranić ciebie lub przypadkowego przechodnia. Użycie klinu do młotka pomaga zacieśnić drewniane uchwyty i uniknąć oderwanych głowic młotków podczas uderzeń.

Rodzaje klinów do młotków
• Metalowe kliny do młotków - Zazwyczaj wykonane są z stali i zwykle mają kształt trapezu.

• Kliny beczkowe - To cylindryczne rurki metalowe, które działają poprzez wywieranie ciśnienia we wszystkich kierunkach, zaciskając trzon młotka z każdej strony.

• Kliny nieiskrzące - Zazwyczaj wykonane są z brązu, miedzi lub aluminium i przeznaczone są do młotków używanych w środowiskach łatwopalnych, ponieważ zmniejszają ryzyko iskrzenia podczas uderzenia.

• Kliny drewniane - Mogą być wycinane z twardego lub miękkiego drewna, takiego jak dąb lub sosna. Drewno twarde jest bardziej trwałe i mniej podatne na sprężanie się i luzowanie się z czasem.

Względy podczas wyboru klinu do młotka
• Luz głowicy - Im luźniejsza głowica, tym więcej drewna trzeba rozdzielić, aby zapewnić pewne dopasowanie.

• Środowisko pracy - Czy istnieje ryzyko iskrzenia w otoczeniu? Jeśli tak, klin nieiskrzący będzie najbardziej odpowiednim wyborem.

FAQ
Czy kliny do młotków nadają się do uchwytów z włókna szklanego?

Nie, kliny do młotków są kompatybilne tylko z drewnianymi uchwytami.

Jak użyć klinu do młotka?

Jeśli obecny uchwyt jest uszkodzony, pierwszym krokiem jest usunięcie starego uchwytu, można to zrobić wierceniem otworów wokół obecnego klinu (w gnieździe głowicy młotka), co pozwala na odpychanie drewna i wyciągnięcie uchwytu.

Gdy uchwyt zostanie usunięty, nowy uchwyt może być włożony. Włóż drewniany klin do rowka po umieszczeniu uchwytu w gnieździe głowicy, umieść go ręcznie lub przy użyciu miękkiego młotka z gumową głowicą, aby uniknąć pęknięcia klinu. Gdy klin zostanie całkowicie umieszczony, można umieścić metalowy klin (poprzecznie w stosunku do drewnianego klinu). Można użyć twardego młotka stalowego, ale należy uważać, aby nie pękła rękojeść od uderzenia zbyt mocno. Gdy skończysz, można zostawić rękojeść w takim stanie lub zdecydować się na przeszlifowanie góry dla wykończenia.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-18 of 18

Wiersze na stronę:

25

1-18 of 18