zł840.31
Bez podatku VAT
zł1033.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Bezpieczniejsza alternatywa dla powierzchni obrobionych maszynowo w porównaniu do zwykłych młotków stalowych. Odporne na uderzenia końcówki kształtują się do materiałów uderzanych, minimalizując w ten sposób uszkodzenia spowodowane odbijaniem, oraz redukując poziom hałasu w miejscu pracy. Końcówki uderzające mogą w prosty sposób być wymienione, kiedy się zużyją. Dostępne jako standardowe, z pięcioma wymiennymi typami końcówek.
Młotki z końcówkami z miedzi
Główka wykonana z żeliwa ciągliwego, z dwiema końcówkami z czystej miedzi elektrolitycznej, pozwalającymi na wykonywanie silnych uderzeń. Solidny drewniany trzonek.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Młotek Faced Hammer |
Brand | Thor |
Całkowita długość | 915mm |
EAN | 5036140211933 |
ECLASS Code | 21040901 |
Funkcje specjalne | Wymienna głowica |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał nasady | Żelazo |
Materiał twarzy | Miedź |
Materiał wału | Drewno |
Nr części MFR | 04-322 |
Średnica nasady | 70mm |
Twardość twarzy | Miękki |
UNSPSC Code | 27111602 |
Waga nasady | 6000g |