zł173.41
Bez podatku VAT
zł213.29
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Bezpieczniejsza alternatywa dla powierzchni obrobionych maszynowo w porównaniu do zwykłych młotków stalowych. Odporne na uderzenia końcówki kształtują się do materiałów uderzanych, minimalizując w ten sposób uszkodzenia spowodowane odbijaniem, oraz redukując poziom hałasu w miejscu pracy. Końcówki uderzające mogą w prosty sposób być wymienione, kiedy się zużyją. Dostępne jako standardowe, z pięcioma wymiennymi typami końcówek.
Dwufunkcyjne młotki z końcówkami z niewyprawionej skóry i miedzi
Główka wykonana z żeliwa ciągliwego z solidnym drewnianym trzonkiem. Końcówka uderzająca wykonana z czystej miedzi elektrolitycznej pozwala na wykonywanie bezpiecznych silnych uderzeń, podczas kiedy końcówka z niewyprawionej skóry służy do mocnych sprężystych uderzeń, które nie będą zostawiać śladów na obrabianej powierzchni.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Młotek Faced Hammer |
Brand | Thor |
Całkowita długość | 305mm |
EAN | 5036140211834 |
ECLASS Code | 21040901 |
Funkcje specjalne | Wymienna głowica |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał nasady | Żelazo |
Materiał twarzy | Miedź Rawhide |
Materiał wału | Drewno |
Nr części MFR | 03-212 |
Średnica nasady | 38mm |
Twardość twarzy | Miękki |
UNSPSC Code | 27111602 |
Waga nasady | 1070g |