zł185.92
Bez podatku VAT
zł228.68
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
2 Piece SafeBlower Set
With solid steel bar shaft and hollow head. Inside the polyurethane moulded hammer head are thousands of steel pellets which impact a split second after the hammer face, reducing rebound whilst also adding to the force of the blow.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw młotków |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 350ccmm |
EAN | 5036140113428 |
ECLASS Code | 21040901 |
Funkcje specjalne | Odporność na uderzenia |
Liczba rusztów | 2 |
Materiał nasady | Poliuretan ze stalowymi granulkami |
Materiał twarzy | Poliuretan |
Materiał wału | Stal |
Średnica nasady | 33 48mm |
Twardość twarzy | Twarde |
UNSPSC Code | 27111602 |
Waga nasady | 390g |