zł112.17
Bez podatku VAT
zł137.97
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Młotki kamieniarskie są w pełni wykute i poddane działaniu wysokich temperatur, z płaską powierzchnią i ściętą krawędzią do użytku z dłutami, przecinakami cegieł itd.
Młoty dwuobuchowe z trzonem hikorowym BS876.
Trzon hikorowy. Materiał nasady: stal kuta matrycowo, poddana obróbce cieplnej.
Rodzaj powierzchni uderzeniowej: płaska ze ściętą krawędzią.
Całkowita długość: 265 mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Młot grudkowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 265mm |
EAN | 5036140254725 |
ECLASS Code | 21040901 |
Funkcje specjalne | Woskowany wałek |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał nasady | Stal kuta matrycowo |
Materiał twarzy | Stal |
Materiał wału | Drewno |
UNSPSC Code | 27111602 |
Waga nasady | 1815g |