zł684.50
Bez podatku VAT
zł841.93
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Fully adjustable metal plane for stock removal and truing up long edges or levelling wide boards. Kidney shaped lever cap screw hole prevents accidental slippage of cutter. Chrome carbon steel cutter hardened and tampered to retain a keen cutting edge. Fully adjustable frog for all tasks and timber types. Polypropylene handle and knob shaped for comfort. Finger tip adjustment for depth of cut and cutter alignment. Tight fitting spring steel cap iron for perfect shaving flow. Precision cast fine grey iron base for stability and wear resistance. Precision ground base and sides ensure performance to the highest tolerances. 460mm base x 60mm blade width.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal węglowa |
• Materiał uchwytu: | Polipropylen |
• Typ: | Płaszczyzna przednia |
Brand | Stanley |
Całkowita długość | 457mm |
Całkowita szerokość | 60mm |
EAN | 3253561120060 |
ECLASS Code | 21042104 |
Kąt cięcia | 25° |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kompatybilne materiały | Drewno |
Liczba pozycji ostrza | 1 |
Materiał zewnętrzny | Żeliwo |
Nr części MFR | 1-12-006 |
Regulowany materiał pokrętła | Polipropylen |
Szerokość ostrza: | 60mm |
Typ regulacji | Wyrównanie |
UNSPSC Code | 27111903 |
Wykończenie/Powłoka | chromowy |
Wymiary | 457mm x 60mm |