zł187.70
Bez podatku VAT
zł230.87
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
For general purpose applications. 40mm cutter width.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal węglowa |
• Materiał uchwytu: | tworzywo ABS |
• Typ: | Płaszczyzna blokowa |
Brand | Stanley |
Całkowita długość | 180mm |
Całkowita szerokość | 40mm |
EAN | 3253561121166 |
ECLASS Code | 21042104 |
Kąt cięcia | 25° |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kompatybilne materiały | Drewno |
Liczba pozycji ostrza | 1 |
Materiał zewnętrzny | Żelazo |
Nr części MFR | 1-12-116 |
Regulowany materiał pokrętła | chromowy |
Szerokość ostrza: | 41mm |
Typ regulacji | Głębokość cięcia Wyrównanie |
UNSPSC Code | 27111903 |
Wykończenie/Powłoka | Wypolerowane wykończenie |
Wymiary | 180mm x 40mm |