Ręczna strugarka

Ręczne strugi są manualnym narzędziem do obróbki drewna, służącym do przycinania i wykończenia drewna. Składają się z metalowego lub drewnianego korpusu z ostrym ostrzem (nazywanym żelazkiem) umocowanym w strudze. Żelazo wystaje spod spodu lub spodu strugi i może być ustawione pod kątem, aby osiągnąć pożądane cięcie.

Ich konstrukcja obejmuje dwa uchwyty: krótki znajduje się na tylnej części strugi, a długi, ukształtowany uchwyt z przodu. Krótszy uchwyt służy do napędu, aby popychać strugę po obrabianym elemencie, podczas gdy przedni uchwyt prowadzi strugę po elemencie i utrzymuje ją prosto.

Dlaczego warto używać ręcznych strugów?
Strugi (za wyjątkiem strugów do szorstowania) nie tyle tną, co ścierają drewno z obrabianego elementu, aby dokonać drobnych dostosowań w długości lub poziomie, jednocześnie zapewniając gładkie wykończenie. Niektórzy stolarze używają ręcznych strugów do przygotowania lub wykończenia elementu drewnianego, ponieważ struga może zapewnić gładkie i czyste wykończenie niż papier ścierny.

Kiedy używa się ręcznych strugów?
Ręczne strugi są stosowane w każdym zastosowaniu, gdzie drewno musi być przycięte do określonego rozmiaru lub wykończone.

Rodzaje ręcznych strugów
Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów ręcznych strugów stolarskich, czasami trudno jest znaleźć ten najlepszy dla siebie. Oto kilka najczęstszych rodzajów i ich zastosowań.

• Struga stolarska - Są to standardowe rodzaje strug, używane do przycinania, prostowania i wygładzania elementu. Istnieją cztery podtypy strug stolarskich:

- Struga do równania - używana do przycinania i prostowania krawędzi do ich ostatecznej długości oraz wyrównywania szerszych elementów.

- Struga uniwersalna - używana do ostatecznego przycinania elementu.

- Struga długa - używana do precyzyjnego wyrównywania i prostowania elementu.

- Struga wygładzająca - używana do wygładzania i wykończania elementu.

• Struga blokowa - Mniejsza od strug stolarskich, przeznaczona do jednoręcznego użytku, idealna do pracy na elemencie, który jest zbyt duży na imadło lub zacisk, jak np. drzwi. Szeroko stosowana do tworzenia fazowania krawędzi lub przycinania zboża i może mieć zaledwie 6 cm długości.

• Struga japońska - Struga japońska, znana jako Kanna, ma prosty projekt wykonany z japońskiego czerwonego lub białego dębu. Ten rodzaj strugi przesuwa się nad elementem drewnianym, zamiast tradycyjnej metody pchania stosowanej w zachodnich strugach.

Hira kanna tłumaczy się jako "normalna struga" i jest odpowiednikiem strug stolarskich zachodniego stylu. Posiada trzy podtypy:

- Ara-shiko - struga uniwersalna - wyrównywanie i prostowanie.