zł100.80
Bez podatku VAT
zł123.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
10505540
A universal handsaw offering all round cutting performance. 1mm thick rigid nose blade is designed to offer maximum blade stability and features triple ground teeth 8TPI for ultimate cutting performance. Suitable for cutting hardwood, softwood, rough timber, board sheet, worktop, floorboard and melamine.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 508mm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Elastomer polimerowy |
• Typ: | Piła ręczna |
Brand | Irwin |
EAN | 5706915055405 |
ECLASS Code | 21042201 |
izolowane | No |
Kompatybilne materiały | Deska podłogowa Drewno twarde Melamine Softwood |
Nr części MFR | 10505540 |
Rozmiar zęba piły | 8TPI |
UNSPSC Code | 27111508 |