zł100.50
Bez podatku VAT
zł123.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Fine toothed hand saw to give a smooth cut in a wide variety of wood based materials, aluminium, plastics and laminates. Fitted with a plastic handle which is strong and comfortable in use.
Size: 14” x 16TPI.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 350ccmm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
• Typ: | Piła ręczna |
Brand | Bahco |
EAN | 7311518005955 |
ECLASS Code | 21042201 |
izolowane | No |
Kompatybilne materiały | Drewno Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | 300-14-F15/16-HP |
UNSPSC Code | 27111508 |
W zestawie: | Wykałaczka |