logo

Eclipse Blue

70-20TR (20T) HACKSAW FRAME

SKU:

ECL5530748E

zł150.50

Bez podatku VAT

zł185.12

Z VAT

NA STANIE (26)

    Przegląd

    Traditional hacksaw with die-cast ‘D’ style handle and solid frame. The blade can be adjusted to fit at right angles to the frame.
    Blade length: 300mm (12”).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    300mm

    • Materiał ostrza:

    Bi-Metal

    • Materiał uchwytu:

    Odlew metalowy

    • Typ:

    piła do metalu Junior

    Brand

    Eclipse Blue

    Całkowita długość

    460mm

    EAN

    5012095069904

    ECLASS Code

    21042201

    Głębokość szczęki

    130mm

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Tworzywo sztuczne

    Kształt uchwytu

    Kształt D

    Maksymalne napięcie

    85kg

    Materiał ramy

    aluminium

    Nr części MFR

    70-20TR

    Rozmiar zęba piły

    24TPI

    Styl regulacji napięcia

    Podręcznik

    UNSPSC Code

    27111508