Piły ręczne

Odkryj naszą gamę wysokiej jakości pił ręcznych online. Posiadamy wydajne narzędzia ręczne oraz sprzęt, w tym szeroki wybór pił ręcznych od renomowanych marek takich jak Senator®, Yamoto®, Bahco® oraz nasza własna marka, Kennedy®.

Co to są piły ręczne?
Piły ręczne to skuteczne i powszechnie używane narzędzia ręczne zaprojektowane do przycinania i cięcia różnorodnych materiałów na wymiar i kształt.

Dlaczego warto używać pił ręcznych?
Lekkie i łatwe w transporcie, piły ręczne stanowią szybką i łatwą alternatywę dla swoich kuzynów zasilanych prądem. Zapewniają niezawodne działanie bez potrzeby zasilania bateryjnego ani przewodowego, a niektóre są na tyle małe, że mieszczą się w skrzynkach narzędziowych i na paskach narzędziowych.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa, piły ręczne nie stwarzają ryzyka potknięć i upadków z powodu wystających kabli i są idealne dla początkujących, ponieważ są łatwe w obsłudze, podczas gdy piły elektryczne mogą wymknąć się spod kontroli nieumiejętnym użytkownikom.

Rodzaje pił ręcznych
Istnieją dwa ogólne rodzaje pił ręcznych: te z nieruchomymi ostrzami i te z wymiennymi ostrzami.

• Piła ręczna - Stosowana do wykonywania prostych cięć w drewnie, w tym w drewnie twardej, miękkiej, płycie wiórowej i innych materiałach uformowanych.

• Piła dwuosobowa - Duże, ostre zęby pozwalają na agresywne cięcie do ścięcia drzew.

• Piła do metalu dla dzieci - Znacznie mniejsza wersja standardowej piły do metalu, pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach z dokładniejszym i schludniejszym wykończeniem. Zazwyczaj posiadają prosty uchwyt, podobnie jak piły do cieniowania, do precyzyjnych cięć.

• Mini piła do metalu - Podobna pod względem rozmiaru do mini piły dla dzieci, mini piła przyjmuje ostrza piły do metalu i jest idealna do użytku w ciasnych przestrzeniach.

• Standardowa piła do metalu - Czasami nazywana starszą piłą do metalu, ten typ posiada zamknięty uchwyt zapobiegający ślizganiu się oraz ukształtowany koniec, który umożliwia pracę obiema rękami.

• Piła do cieniowania - Stosowana do cięcia różnorodnych materiałów, w tym plastiku, ceramiki, miękkich metali i wszystkich rodzajów drewna. Idealna do prac wycinanych i innych skomplikowanych kształtów.

• Piła do wyjmowania - Mniejsza od pił do cieniowania, ten typ piły często nazywany jest piłą jubilerską. Używają nieprzytrzymywanych ostrzy, które pozwalają na krzywe i inne kształtowanie.

• Piła do szyć - Stosowana do tworzenia połączeń na rygiel, te piły dają precyzyjny, prosty cięcie.

• Piła do szyć - Większa od piły do rygla, ten typ jest ostrzony do cięcia wzdłużnego dla policzków rygla.

• Japońska piła - Zaprojektowana z cienkim ostrzem do precyzyjnych cięć na ruch pociągnięcia.

• Piła łukowa - Ostra do przycinania gałęzi i cięcia zarówno mokrych, jak i suchych kłód drewna.

• Piła do gzymsu - Umieszczona w regulowanym stelażu, te piły wykonują precyzyjne cięcia pod kątem i są często stosowane do połączeń gzymsowych.

• Piła do płyt gipsowo-kartonowych - Posiadająca długie, cienkie ostrze z prostym uchwytem do wykonywania prostych lub kształtowanych cięć na płyt

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 28

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 28