logo

Kennedy-Pro

RAMA DO BRZESZCZOTOW IZOLOWANA

SKU:

KEN5340800K

zł604.94

Bez podatku VAT

zł744.08

Z VAT

NA STANIE (20)

    Przegląd

    Rama z odlewu z uchwytem z uchwytem o stylu “D” dla komfortowego użycia i pełnej kontroli. Nakrętka napinająca brzeszczot. Komplet zawiera brzeszczot 300mm. Wykonano zgodnie z: VDE 0680/201, IEC 900 i BS EN 60900 dla bezpiecznych urządzeń elektrycznych do 1000V.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    300mm

    • Materiał ostrza:

    Bi-Metal

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    Brzeszczoty

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    400mm

    EAN

    5036140114357

    ECLASS Code

    21042201

    Głębokość szczęki

    100mm

    izolowane

    Tak

    Kompatybilne materiały

    Tworzywo sztuczne

    Kształt uchwytu

    Kształt D

    Maksymalne napięcie

    N/ Akg

    Materiał ramy

    N/ A

    Pozycje

    N/ A°

    Rozmiar zęba piły

    24TPI

    Styl regulacji napięcia

    Podręcznik

    UNSPSC Code

    27111508

    W zestawie:

    N/ A