SKU:
KEN5382350K
zł138.76
Bez podatku VAT
zł170.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wysokowydajna rama z czołowym uchwytem i uchwytem w podstawowym w stylu 'D' z gumowy, specjalnie formowany uchwyt umożliwiający dużą kontrolę i komfort pracy. Naciągnięcie za pomocą nakrętki motylkowej. Brzeszczot może być ustawiony pod kątem 45° do ramy aby umożliwić cięcie ukośne. Dostarczana z hartowanym brzeszczotem HSS, 300mm 18TPI.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 300mm |
• Materiał ostrza: | Bi-Metal |
• Materiał uchwytu: | Odlew aluminiowy |
• Typ: | Brzeszczoty |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 400mm |
EAN | 5036140043091 |
ECLASS Code | 21042201 |
Głębokość szczęki | 110mm |
izolowane | No |
Kompatybilne materiały | Tworzywo sztuczne |
Kształt uchwytu | Kształt D |
Materiał ramy | Stal chromowana |
Pozycje | 35° 90°° |
Rozmiar zęba piły | 24TPI |
Styl regulacji napięcia | Podręcznik |
UNSPSC Code | 27111508 |