zł111.09
Bez podatku VAT
zł136.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Beaver style 150mm (6”) junior hacksaw and 250/300mm (10”/12”) adjustable hacksaw with wing nut tensioner.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 300mm |
• Materiał ostrza: | Bi-Metal |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
• Typ: | Brzeszczoty |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 475mm |
EAN | 5036140115217 |
ECLASS Code | 21042201 |
Głębokość szczęki | 100mm |
izolowane | No |
Kompatybilne materiały | Tworzywo sztuczne |
Kształt uchwytu | Uchwyt do pistoletu |
Materiał ramy | Stal |
Rozmiar zęba piły | 18 18TPI |
Styl regulacji napięcia | Podręcznik |
UNSPSC Code | 27111508 |
W zestawie: | (2) Hacksaws |