Senator

Piła ramowa do majsterkowania, 12"

SKU:

SEN5380010K

zł94.92

Bez podatku VAT

zł116.75

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Urządzenie lekkie, naciągnięcie za pomocą nakrętki motylkowej. zawiera brzeszczot 300m HSS. Do lekkich prac w warsztatach i garażach.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    300mm

    • Materiał ostrza:

    Bi-Metal

    • Materiał uchwytu:

    Odlew aluminiowy

    • Typ:

    Brzeszczoty

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    440mm

    EAN

    5036140160798

    ECLASS Code

    21042201

    Głębokość szczęki

    105mm

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Tworzywo sztuczne

    Kształt uchwytu

    Kształt D

    Materiał ramy

    Stal chromowana

    Rozmiar zęba piły

    24TPI

    Styl regulacji napięcia

    Podręcznik

    UNSPSC Code

    27111508