Senator

10 - 12" ADJUSTABLE HACKSAW

SKU:

SEN5380390K

MPN:

.

zł56.61

Bez podatku VAT

zł69.63

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    ręczna 10-12"
    Piła ręczna ogólnego przeznaczenia, ten model marki Senator ze śrub... reguluj...c... napięcie może być dostosowana do brzeszczotu o długości 250 mm (10") lub 300 mm (12"). Piła jest dostarczana z brzeszczotem 300mm (12") ogólnego przeznaczenia.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    300mm

    • Materiał ostrza:

    Bi-Metal

    • Materiał uchwytu:

    Odlew aluminiowy

    • Typ:

    Brzeszczoty

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    440mm

    EAN

    5036140243392

    ECLASS Code

    21042201

    Głębokość szczęki

    105mm

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Tworzywo sztuczne

    Kształt uchwytu

    Kształt D

    Materiał ramy

    Stal

    Rozmiar zęba piły

    24TPI

    Styl regulacji napięcia

    Podręcznik

    UNSPSC Code

    27111508