Yamoto

Piła do metalu z uchwytem o komfortowym chwycie, długość 12"

SKU:

YMT5380430K

MPN:

.

zł45.68

Bez podatku VAT

zł56.19

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    ręczna 12" Ł...cz...c solidność z komfortem, ta piła 12" (300mm) posiada wyprofilowan... rękojeść, i dysponuje funkcj... pozycjonowania brzeszczotów pod k...tami 45° i 90° i posiada śrubę regulacji napięcia. Piła jest dostarczana z brzeszczotem 300mm (12") ogólnego przeznaczenia.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    300mm

    • Materiał ostrza:

    Bi-Metal

    • Materiał uchwytu:

    guma

    • Typ:

    Brzeszczoty

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    460mm

    EAN

    5036140243408

    ECLASS Code

    21042201

    Głębokość szczęki

    110mm

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Tworzywo sztuczne

    Kształt uchwytu

    Kształt D

    Materiał ramy

    Stal

    Pozycje

    45° 90°°

    Rozmiar zęba piły

    24TPI

    Styl regulacji napięcia

    Podręcznik

    UNSPSC Code

    27111508