Kennedy

Regulowana rama piły do metalu 10/12"

SKU:

KEN5380650K

zł96.37

Bez podatku VAT

zł118.54

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Rączka z uchwytem typu "D" dla komfortowego użycia i pełnej kontroli. Pokryta żywicą epoksydową stalowa rama dla siły i sztywności. Brzeszczot może być ustawiony pod kątem 90° do ramy aby umożliwić dostęp do miejsc trudno dostępnych. Naciągnięcie za pomocą nakrętki motylkowej. Akceptuje brzeszczoty 250 i 300mm. Dostarczana z hartowanym brzeszczotem HSS, 300mm 18TPI.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    250mm

    • Materiał ostrza:

    Bi-Metal

    • Materiał uchwytu:

    Odlew aluminiowy

    • Typ:

    Rama do brzeszczotu

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    475mm

    EAN

    5036140115187

    ECLASS Code

    21042201

    Głębokość szczęki

    100mm

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Tworzywo sztuczne

    Kształt uchwytu

    Kształt D

    Materiał ramy

    Stal

    Pozycje

    90°°

    Rozmiar zęba piły

    18TPI

    Styl regulacji napięcia

    Podręcznik

    UNSPSC Code

    27111508