zł13.30
Bez podatku VAT
zł16.36
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Pokryta żywicą epoksydową elastyczna rama utrzymuje ostrze w napięciu przez cały czas. Użyteczne do pracy na mniejszych aplikacjach, gdzie silne, stabilne utrzymanie jest utrudnione. Posiada brzeszczot do cięcia metalu 150mm (6”) 32TPI.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 150mm |
• Materiał ostrza: | HSS |
• Materiał uchwytu: | Stal |
• Typ: | piła do metalu Junior |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 260mm |
EAN | 5036140115156 |
ECLASS Code | 21042201 |
Głębokość szczęki | 60mm |
izolowane | No |
Kompatybilne materiały | Tworzywo sztuczne |
Materiał ramy | Stal |
Rozmiar zęba piły | 32TPI |
Styl regulacji napięcia | Automatyczny |
UNSPSC Code | 27111508 |