Kennedy

PILKA RECZNA MINIATUROWACOMFORT' UCHWYT PLASTIK

SKU:

KEN5380620K

zł20.27

Bez podatku VAT

zł24.93

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Plastikowy uchwyt posiadający antypoślizgowe zagłębienia dla większej kontroli i komfortu. Sprężynująca stalowa rama utrzymuje ostrze w napięciu przez cały czas.
    Posiada brzeszczot do cięcia metalu 150mm (6”) 32TPI.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    150mm

    • Materiał ostrza:

    HSS

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    • Typ:

    piła do metalu Junior

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    216mm

    EAN

    5036140115163

    ECLASS Code

    21042201

    Głębokość szczęki

    65mm

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Tworzywo sztuczne

    Kształt uchwytu

    Uchwyt do pistoletu

    Materiał ramy

    Stal

    Pozycje

    N/ A°

    Rozmiar zęba piły

    32TPI

    Styl regulacji napięcia

    Automatyczny

    UNSPSC Code

    27111508

    W zestawie:

    N/ A