Kennedy

Piłka Do Rębaka Dla Juniora

SKU:

KEN5380630K

zł50.03

Bez podatku VAT

zł61.54

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Piłka a la Bóbr
    Odporny na uderzenia uchwyt, ergonomicznie zaprojektowany dla maksymalnej kontroli i komfortu operatora. Stalowa owalna rama dla siły i stabilności. Naciągnięcie ostrza przy użyciu nakrętki kciukowej. Posiada brzeszczot do cięcia metalu 150mm (6”) 18TPI.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    150mm

    • Materiał ostrza:

    HSS

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    • Typ:

    piła do metalu Junior

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    275mm

    EAN

    5036140115170

    ECLASS Code

    21042201

    Głębokość szczęki

    60mm

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Tworzywo sztuczne

    Kształt uchwytu

    Kształt D

    Materiał ramy

    Stal

    Pozycje

    N/ A°

    Rozmiar zęba piły

    18TPI

    Styl regulacji napięcia

    Podręcznik

    UNSPSC Code

    27111508

    W zestawie:

    N/ A