Senator

Piłka do metalu 6"

SKU:

SEN5380300K

MPN:

.

zł8.69

Bez podatku VAT

zł10.69

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Piła składaj...ca się z solidnej stalowej ramy z osłon... palców. Ta lekka piła dostarczana jest z brzeszczotem 150mm (6") ogólnego przeznaczenia.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    150mm

    • Materiał ostrza:

    HSS

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    piła do metalu Junior

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    235mm

    EAN

    5036140243521

    ECLASS Code

    21042201

    Głębokość szczęki

    65mm

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Tworzywo sztuczne

    Kształt uchwytu

    N/ A

    Materiał ramy

    Stal

    Rozmiar zęba piły

    32TPI

    Styl regulacji napięcia

    Automatyczny

    UNSPSC Code

    27111508