zł11.13
Bez podatku VAT
zł13.69
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Featuring a quick release mechanism for fast and easy blade change, this hacksaw combines a robust design with a moulded handle. It comes supplied with a 150mm (6") general purpose blade.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 150mm |
• Materiał ostrza: | HSS |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
• Typ: | piła do metalu Junior |
Brand | Yamoto |
Całkowita długość | 220mm |
EAN | 5036140243439 |
ECLASS Code | 21042201 |
Głębokość szczęki | 80mm |
izolowane | No |
Kompatybilne materiały | Tworzywo sztuczne |
Kształt uchwytu | Kształt D |
Materiał ramy | Stal |
Pozycje | N/ A° |
Rozmiar zęba piły | N/ ATPI |
Styl regulacji napięcia | Automatyczny |
UNSPSC Code | 27111508 |
W zestawie: | Dźwignia szybkiego zwalniania |