Kennedy

Klucze sześciokątne z kulistą końcówką typu L, calowe - zestawy

Dostępne 2 opcje.

Wykonane z w pełni utwardzonej stali węglowej, zgodnie z normą: DIN 911 zapewniając wytrzymałość z precyzyjnym wycięciem i dokładne wymiary AF dzięki czemu zapewnia pełen kontakt z nasadką. Kuliste zakończenie pozwala na pracę pod kątem do 30°. Długie ramię zakończone kulistą końcówką i krótkie płaskie. Czarne, oksydowane zakończenie.

7-sztukowy zestaw - Zawartość: 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32” i 3/16”
9-sztukowy zestaw - Zawartość: 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” i 3/8”.
Przechowywane w plastikowym etui z zatrzaskiem.