Klucze imbusowe

Klucze sześciokątne, zwane także kluczami Allen lub kluczami imbusowymi, służą do luzowania i dokręcania śrub o kształcie sześciokątnym. Stosowane są w różnych branżach i są również przydatnym narzędziem domowym o wielu zastosowaniach. Dostępne są w różnych rozmiarach, zarówno imperialnych, jak i metrycznych.

Cromwell oferuje szeroki wybór kluczy sześciokątnych popularnych marek, takich jak Bondhus, Kennedy i Facom.

Rodzaje kluczy sześciokątnych
Dostępnych jest kilka wariantów kluczy sześciokątnych, najbardziej powszechny i kojarzony z terminem klucz Allen to klucz sześciokątny w kształcie litery L. Aby pomóc w wyborze odpowiedniego klucza do danego zadania, poniżej przedstawiono najczęstsze typy oraz niektóre z ich cech i korzyści.

• Składane klucze sześciokątne - Składane klucze sześciokątne to wariant wielofunkcyjnego narzędzia, które można łatwo przenosić w kieszeni. Dzięki różnym rozmiarom kluczy są bardzo wszechstronne. Szczególnie przydatne jako przenośne narzędzie rowerowe, umożliwiające dokonywanie regulacji w trakcie jazdy.

• Proste klucze sześciokątne - Przypominają śrubokręty i działają w podobny sposób, z tym że głowica posiada płaski lub kulisty wierzchołek klucza sześciokątnego, zamiast tradycyjnego wkrętaka.

• Klucze sześciokątne w kształcie litery L - Najczęstszy typ klucza sześciokątnego. Klucz w kształcie litery L ma oba końce, co umożliwia wykorzystanie momentu obrotowego do dokręcania i luzowania śrub za pomocą krótkiego końca, podczas gdy długi koniec może być używany tak samo jak zwykły klucz prosty.

• Klucze sześciokątne z uchwytem T - Klucze sześciokątne z uchwytem T cechują się dobrą przyczepnością dzięki kształtowi swojego uchwytu, stąd ich nazwa, co pozwala na znacznie zwiększenie momentu obrotowego.

• Klucze sześciokątne z kulistą głowicą - Klucze sześciokątne z kulistą głowicą umożliwiają dostęp do śrub w ciasnych przestrzeniach, dając użytkownikowi większy zakres kątów dostępu do elementu dzięki zaokrąglonej głowicy o kształcie bulwiastym.

Kwestie do rozważenia przy wyborze klucza sześciokątnego
Przy wyborze odpowiedniego klucza sześciokątnego do danego zadania należy wziąć pod uwagę kilka kwestii.

• Rozmiar śruby - Prawdopodobnie najważniejsze rozważenie, ponieważ niewłaściwy rozmiar klucza nie zmieści się w śrubie lub będzie luźny, co może spowodować uszkodzenie narzędzia lub zaokrąglenie śruby, co utrudni jej usunięcie.

• Wymagany moment obrotowy - Podczas dokręcania lub luzowania śruby (szczególnie luzowania) istotny jest wymagany moment obrotowy do przesunięcia części. Klucze w kształcie litery L lub z uchwytem T mają szczególne znaczenie w tym obszarze, ponieważ ich przedłużone uchwyty pozwalają na większy moment obrotowy podczas pracy ze śrubami.

• Dostęp do śruby - Praca w ciasnych przestrzeniach roboczych może ograniczyć dostęp do śruby, na której pracujesz. Klucze sześciokątne z kulistą głowicą umożliwiają dokręcanie i luzowanie śrub pod różnymi kątami, więc jeśli pracujesz w miejscach, gdzie przestrzeń jest ograniczona, mogą one być odpowiedzią na Twoje problemy.

Często zadawane pytania
W jakich rozmiarach są dostępne klucze sześciokątne?

Klucze sześciokątne są dostępne w wielu różnych rozmiarach oraz w obu systemach miar - imperialnym i metrycznym. Rozmiar zależy od wielkości śruby, na której pracujesz.

Z jakiego materiału są wykonane klucze sześciokątne?

Klucze sześciokątne są zazwyczaj wykonane ze stali lub stopu stali, niektóre posiadają czarną powłokę tlenku do zapobiegania korozji i zużyciu.

Jakiego rozmiaru klucze sześciokątne potrzebuję?

To zależy od wielkości szczeliny w śrubie. Jeśli znasz rozmiar, wybór odpowiedniego klucza powinien być łatwy, jeśli nie znasz rozmiaru śruby, spróbuj kilku rozmiarów, które wyglądają poprawnie w szczelinie przed zastosowaniem nacisku. Odpowiednie dopasowanie powinno być szczelne, bez dużo miejsca do poruszania końcem klucza w szczelinie. Klucz imbusowy, który jest zbyt luźny, może oderwać narożniki szczeliny, co sprawi

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 227

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 227